Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTigre d’argent s’approche le plus du tuyau métallique s’il est fabriqué aux États-Unis
- Numéro CUP du fabricant822353194379
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention de matériaux doublé de polyuréthane très robuste STIG de la série .
- Applications typiquesCollecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, chutes de matériaux, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération de débris de machine de fraisage, aspirateur de roche, gravier, sable et béton concassé, récupération par projection
- CUP_NON822353194379
- Pression de service18 psi
Aperçu
- Doublure en polyuréthane très épaisse résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate