Spécifications
Détails
- SérieVQZ100-300
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 01 - 07MPa(style haute pression : 10MPa)
- Facteur Cv : VQZ200 04 - 06; VQZ300 075 - 09
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins