Motion
23X6285 FENDUE DE SILICONE FDA

GARLOCK KLOZURE
23X6285 FDA SILICONE SPLIT

Split, 3.5000 in Shaft Dia., 4.3750 in OD, 0.5000 in Overall Width, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI07763814
N° MFR23X6285 FDA SILICONE SPLIT
Prix185.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
23X6285 FDA SILICONE SPLIT

Split, 3.5000 in Shaft Dia., 4.3750 in OD, 0.5000 in Overall Width, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI07763814
N° MFR23X6285 FDA SILICONE SPLIT
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
Prix185.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.5000 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Silicone conforme à la FDA
  • Numéro CUP du fabricant
    191074039208
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min;10.2 m/s
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -59 °C, -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min;0.005 po à 2,000 pi/min;0.25 mm à 5.1 m/s;0.13 mm à 10.2 m/s
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Lèvre unique, fendue
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 23

Aperçu

Description du fabricant
23X6285 FDA SILICONE DIVISÉ 3.500" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR