Motion
25009-6388

GARLOCK KLOZURE
25009-6388

Oil Seal - Split, 9.500 in Shaft Dia., 10.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07763818
N° MFR25009-6388
Prix1,289.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25009-6388

Oil Seal - Split, 9.500 in Shaft Dia., 10.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07763818
N° MFR25009-6388
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
Prix1,289.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone conforme à la FDA
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X6388 FDA SIL SPLIT 9.500" D.I. 10.500" D.E.