Motion
F5 BLU 300WP BOBINE DE 3/8x600 PI

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 3/8x600' REEL

F5 BLU 300WP BOBINE DE 3/8x600 PI
N° D’ARTICLE MI07774371
N° MFRF5 BLU 300WP 3/8x600' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 3/8x600' REEL

F5 BLU 300WP BOBINE DE 3/8x600 PI
N° D’ARTICLE MI07774371
N° MFRF5 BLU 300WP 3/8x600' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.105 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
F5 BLU 300WP BOBINE DE 3/8X600 PI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues