Motion
DV0141B-DA3

DEKKER VACUUM
DV0141B-DA3

Pompe à vide à anneau liquide
N° D’ARTICLE MI07774659
N° MFRDV0141B-DA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEKKER VACUUM
DV0141B-DA3

Pompe à vide à anneau liquide
N° D’ARTICLE MI07774659
N° MFRDV0141B-DA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l'entrée produit du joint
    1/2 po
  • Taille du port d’aspiration
    1.5 po

Détails

  • Type de conception
    Dénudage
  • Comp. liquide
    Eau, huile ou autre
  • Matériau du boîtier
    Plaque de raccordement en fonte/fonte
  • Matériau de la turbine
    Impulseur en acier inoxydable
  • Aspirateur maximum
    29 po Hg
  • Moteur inclus
    Non
  • Capacité nominale
    140 acfm
  • Phase
    Trois phases
  • Débit d'eau d'étanchéité Gpm
    4 gal/min
  • Étape
    Deux
  • Tension d’alimentation
    230/460 V c.a.
  • Norme de filetage
    150# RF
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À VIDE À ANNEAU LIQUIDE DV0141B-DA3 ,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté