Spécifications
Dimensions
- Taille du corps25
Aperçu
- Mêmes caractéristiques et performances que le LEY standard, plus :
- Course maximale : 300 mm
- Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
- Couple de rotation maximal autorisé : 5.76 N€¢m (tailles 32, 40; dépendant de la course)
- Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)