Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.531 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.8060 po
- Largeur de la tête0.337 po
- Hauteur totale1.9650 po
- Taille du filetage de la tige.3125-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradeMilitaire
- Matériau du boîtier9 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400169268
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de course17-4 PH traité thermiquement, PTFE
- Capacité de charge statique radiale4860 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHeim®
- Normes respectéesASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNJF-3A
- CUP_NON637400169268
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure