Motion
10XL025-6FA3
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI07782790
N° MFR10XL025-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI07782790
N° MFR10XL025-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    15.70 mm
  • Largeur
    1.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057620445
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    10
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057620445

Aperçu

Description du fabricant
PULL 10XL025-6FA3