Motion
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE FP-301-1/8-YELLOW-500

3M
FP-301-1/8-YELLOW-500 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/8-Yellow-500 pi : longueur de bobine de 500 pi, 1500 pi/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI07784720
N° MFRFP-301-1/8-YELLOW-500 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING
Prix1.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
FP-301-1/8-YELLOW-500 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/8-Yellow-500 pi : longueur de bobine de 500 pi, 1500 pi/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI07784720
N° MFRFP-301-1/8-YELLOW-500 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    500 pi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007084778
  • CUP_NON
    00054007084778

Aperçu

Description du fabricant
FP-301-1/8-YELLOW-500 RÉTRACTABLE À LA CHALEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon