Motion
C07200962000M

AS RAYMOND
C07200962000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 73.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07787782
N° MFRC07200962000M
Prix4.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200962000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 73.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07787782
N° MFRC07200962000M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.0504 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200962000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    73.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-096-2000-M