Motion
BS2-2216-2RS5/C4GEM9

SKF
BS2-2216-2RS5/C4GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 40 mm, alésage droit, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI07787811
N° MFRBS2-2216-2RS5/C4GEM9
Prix744.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2216-2RS5/C4GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 40 mm, alésage droit, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI07787811
N° MFRBS2-2216-2RS5/C4GEM9
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
Prix744.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    5.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    270 tr/min
  • Vitesse maximale
    270 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
BS22216-2RS5/C4 GEM9 BRG.