Motion
MGFL8T
MGFL8T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS - F-L 8MM-8MM PTFE
N° D’ARTICLE MI07789484
N° MFRMGFL8T
Prix30.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGFL8T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS - F-L 8MM-8MM PTFE
N° D’ARTICLE MI07789484
N° MFRMGFL8T
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
Prix30.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de désalignement
    28 °
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    9340 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MGF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990069771

Aperçu

Description du fabricant
MGFL8T
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300