Motion
FAZ-D3/1-NA-SP

EATON ELECTRICAL INC
FAZ-D3/1-NA-SP

Disjoncteur monté sur rail DIN - 3 A, 1 pôle, borne à vis
N° D’ARTICLE MI07789768
N° MFRFAZ-D3/1-NA-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EATON ELECTRICAL INC
FAZ-D3/1-NA-SP

Disjoncteur monté sur rail DIN - 3 A, 1 pôle, borne à vis
N° D’ARTICLE MI07789768
N° MFRFAZ-D3/1-NA-SP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    3 A
  • Page de produit du fabricant
    file :///C :/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook %20(4).pdf
  • Nombre de poteaux
    1
  • Type de terminal
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
FAZD31NASP FAZ-NA UL 489 MCB 1P 3A D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté