Motion
XTAE018C10TD016

EATON ELECTRICAL INC
XTAE018C10TD016

Démarreur électrique FVNR IEC - 18 A
N° D’ARTICLE MI07790688
N° MFRXTAE018C10TD016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EATON ELECTRICAL INC
XTAE018C10TD016

Démarreur électrique FVNR IEC - 18 A
N° D’ARTICLE MI07790688
N° MFRXTAE018C10TD016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.50 po
  • Taille du cadre
    45 mm
  • Hauteur
    5.37 po
  • Largeur
    1.38 po

Détails

  • Intensité nominale
    18 A
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Configuration des contacts
    1NO
  • Type de terminal
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
XTAE018C10TD016 STR 3P FVNR 18A 24-27VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon