Motion
XTCE012B01TD
Contacteur CEI FVNR - 12 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790695
N° MFRXTCE012B01TD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 12 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790695
N° MFRXTCE012B01TD
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    12 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Configuration des contacts
    1NC
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE012B01TD RIF-2-RPT-LDP-24DC12X21

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon