Motion
XTCE015B01A
Contacteur CEI FVNR - 15 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790696
N° MFRXTCE015B01A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 15 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790696
N° MFRXTCE015B01A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    45 mm

Détails

  • Intensité nominale
    15 A
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Configuration des contacts
    1NC
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE015B01A 3P FVNR 15A FRM B 1NC 110/50

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good