Motion
XTCE225H22A
Contacteur CEI FVNR - 225 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790712
N° MFRXTCE225H22A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 225 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790712
N° MFRXTCE225H22A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    140 mm

Détails

  • Intensité nominale
    225 A
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Configuration des contacts
    2NO–2NC
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE225H22A CONTACTEUR 3P FVNR 225A FRM H