Motion
XTMF9A00A
Mini contacteur CEI FVNR - 8.8 A, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI07790742
N° MFRXTMF9A00A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mini contacteur CEI FVNR - 8.8 A, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI07790742
N° MFRXTMF9A00A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    Mini A—45 mm

Détails

  • Intensité nominale
    8.8 A
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    4
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
MINI CONTACTEUR XTMF9A00A 4P 9A CADRE A

Vous pourriez également aimer