Aperçu
- Les dimensions compactes de 90 mm × 65 mm (H × D) sont de première classe dans l’industrie
- Les cartes mémoire haute capacité jusqu’à 128 MB peuvent être installées et utilisées pour sauvegarder les paramètres du programme et du système, ou pour enregistrer les données du client
- Un grand ensemble d’instructions peut prendre en charge diverses applications
- Quatre types de programmation sont pris en charge (échelle, texte structuré, tableaux de fonctions séquentielles et listes d’instructions), avec environ 400 instructions et 800 variations d’instructions
- Les unités centrales de la série CJ prennent en charge la programmation structurée à l’aide de blocs fonctionnels, ce qui peut améliorer les ressources de développement du programme du client
- Diverses fonctions de protection offrent une sécurité améliorée pour protéger les précieuses ressources logicielles et les biens
- Compatible avec l’ensemble d’outils intégrés CX-One
- Les informations de chaque composant peuvent être liées et les données du système peuvent être intégrées dans une base de données
- Le logiciel peut fournir une prise en charge totale des paramètres PLC au démarrage du réseauModèles Ethernet
- Unité centrale SYSMAC série CJ avec la fonctionnalité d’une unité Ethernet
- Même fonctionnalité que les modèles non Ethernet, permettant une utilisation efficace des applications traditionnelles
- Fabricant : Omron