Motion
CJ1MCPU13
Unité centrale CJ1M
N° D’ARTICLE MI07793065
N° MFRCJ1MCPU13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité centrale CJ1M
N° D’ARTICLE MI07793065
N° MFRCJ1MCPU13

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJ1MCPU13 CPU CJ1M 20K PROG, 32K DAT
  • Les dimensions compactes de 90 mm × 65 mm (H × D) sont de première classe dans l’industrie
  • Les cartes mémoire haute capacité jusqu’à 128 MB peuvent être installées et utilisées pour sauvegarder les paramètres du programme et du système, ou pour enregistrer les données du client
  • Un grand ensemble d’instructions peut prendre en charge diverses applications
  • Quatre types de programmation sont pris en charge (échelle, texte structuré, tableaux de fonctions séquentielles et listes d’instructions), avec environ 400 instructions et 800 variations d’instructions
  • Les unités centrales de la série CJ prennent en charge la programmation structurée à l’aide de blocs fonctionnels, ce qui peut améliorer les ressources de développement du programme du client
  • Diverses fonctions de protection offrent une sécurité améliorée pour protéger les précieuses ressources logicielles et les biens
  • Compatible avec l’ensemble d’outils intégrés CX-One
  • Les informations de chaque composant peuvent être liées et les données du système peuvent être intégrées dans une base de données
  • Le logiciel peut fournir une prise en charge totale des paramètres PLC au démarrage du réseauModèles Ethernet
  • Unité centrale SYSMAC série CJ avec la fonctionnalité d’une unité Ethernet
  • Même fonctionnalité que les modèles non Ethernet, permettant une utilisation efficace des applications traditionnelles
  • Fabricant : Omron

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté