Motion
CJ1W-AD081-V1
CJ1W Unité d’E/S analogiques
N° D’ARTICLE MI07793070
N° MFRCJ1W-AD081-V1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CJ1W Unité d’E/S analogiques
N° D’ARTICLE MI07793070
N° MFRCJ1W-AD081-V1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJ1WAD081V1 ANALOGIQUE, CJ1, 8CH
  • Unités d’entrée analogique
  • Entrée jusqu’à huit signaux analogiques avec une unité
  • Les fonctions comprennent la détection de débranchement de ligne, la moyenne, le maintien de la valeur de crête, le réglage du décalage/gain et la mise à l’échelle (le réglage du décalage/gain n’est pas pris en charge par le CJ1W-AD042)
  • Mise à l’échelle prise en charge uniquement par le CJ1W-AD042
  • Conversion analogique-numérique haute vitesse en 20 μs/point avec fonction de conversion directe (CJ1W-AD042 uniquement)Unités de sortie analogique
  • Sortie jusqu’à huit signaux analogiques avec une unité
  • Les fonctions comprennent le maintien de la sortie, le réglage du décalage/gain et la mise à l’échelle (le réglage du décalage/gain n’est pas pris en charge par le CJ1W-DA042V)
  • La mise à l’échelle n’est prise en charge que par le CJ1W-DA08V/DA08C/DA042V
  • Conversion D/A haute vitesse en 20 μs/point avec fonction de conversion directe (CJ1W-DA042V uniquement)
  • Fabricant : Omron