Aperçu
- Les liaisons de données de point à grande capacité sont facilement activées en définissant simplement les connexions, sans programmation requise
- Les liaisons de données de point peuvent être utilisées pour échanger des données avec jusqu’à 256 nœuds sur un maximum de 256 connexions
- Jusqu’à 256 connexions peuvent être configurées par unité avec jusqu’à 722 mots de données par connexion, pour un total de 184,832 mots de données de liaison (il n’y a pas de limite à la capacité de liaison de données pour l’ensemble du réseau)
- La simultanéité des données est maintenue dans chaque connexion (jusqu’à 722 mots)
- Les paramètres de liaison de données de balise peuvent être modifiés pour des unités individuelles même lorsque des liaisons de données de balise sont utilisées sur un réseau
- Les erreurs peuvent être diagnostiquées à l’aide du configurateur de réseau et les erreurs système peuvent être surveillées à l’aide d’un large éventail d’indicateurs d’état
- Fonctions de communication : fonctions de liaison de données de point, fonctions de communication de message
- Fabricant : Omron