Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de sécurité et sectionneurs
Aperçu
- Conforme aux normes EN (TÜV) correspondant au marquage CE
- Certifié par les normes UL et CSA
- Le contact du commutateur est ouvert par un mécanisme d’ouverture directe (contacts NF uniquement) lorsque le couvercle de protection est ouvert
- Le mécanisme d’ouverture directe certifié EN est indiqué par sur l’interrupteur
- Dysfonctionnements et faux fonctionnement évités par une touche de fonctionnement spéciale
- Large plage de températures : −40°C à 80°C
- Degré de protection de la boîte de commutation : IP67 (EN60947-5-1)
- Fabricant : Omron