Motion
D4C-3201
D4C Interrupteur de fin de course—Compact—Caractéristiques du câble : VCTF résistant à l'huile (3 m), Actionneur : Plongeur de broche
N° D’ARTICLE MI07793218
N° MFRD4C-3201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4C Interrupteur de fin de course—Compact—Caractéristiques du câble : VCTF résistant à l'huile (3 m), Actionneur : Plongeur de broche
N° D’ARTICLE MI07793218
N° MFRD4C-3201
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE LIMITE D4C3201
  • Approuvé par EN, UL, CSA et CCC (norme chinoise)
  • Caractéristiques de scellement conformes à la norme CEI IP67 sur le degré de protection
  • Construction à triple joint : section plongeur scellée par joint d’étanchéité et membrane en caoutchouc nitrile; section commutateur scellée par capuchon en caoutchouc nitrile; entrée de câble scellée par matériau encapsulant
  • Longueurs de câble de 3 et 5 m disponibles sur les modèles standard
  • Montage multiple possible avec commutateurs avec plongeurs
  • Modèles avec voyants DEL rouges ajoutés à la série pour une confirmation facile du fonctionnement (réglé par défaut à la lumière pour le non-fonctionnement)
  • Câbles résistants à l’huile VCTF avec marquage CE (applicable uniquement aux modèles standard)
  • Fabricant : Omron