Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de fin de course
Aperçu
- Approuvé par EN, UL, CSA et CCC (norme chinoise)
- Caractéristiques de scellement conformes à la norme CEI IP67 sur le degré de protection
- Construction à triple joint : section plongeur scellée par joint d’étanchéité et membrane en caoutchouc nitrile; section commutateur scellée par capuchon en caoutchouc nitrile; entrée de câble scellée par matériau encapsulant
- Longueurs de câble de 3 et 5 m disponibles sur les modèles standard
- Montage multiple possible avec commutateurs avec plongeurs
- Modèles avec voyants DEL rouges ajoutés à la série pour une confirmation facile du fonctionnement (réglé par défaut à la lumière pour le non-fonctionnement)
- Câbles résistants à l’huile VCTF avec marquage CE (applicable uniquement aux modèles standard)
- Fabricant : Omron