Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de fin de course
Aperçu
Description du fabricant
COMMUTATEUR DE LIMITE D4E1F10N
- Les ressorts plats avec un rapport de levier amélioré de l’interrupteur intégré assurent une action de pression fluide et une longue durée de vie
- Le couvercle de protection protège l’interrupteur intégré contre la poussière et l’huile
- Le piston est doté d’un capuchon d’étanchéité robuste qui dure longtemps
- Le connecteur à une touche élimine le besoin d’opérations de câblage fastidieuses et réduit les temps d’arrêt pour le câblage et l’entretien (des modèles avec bornes à vis standard et faciles à utiliser sont également disponibles)
- Le modèle à chargement minutieux avec revêtement doré est optimal pour le contrôle électronique
- Les types de bornes moulées ainsi que les types de bornes moulées avec voyants de fonctionnement sont disponibles pour les systèmes de bornes à vis
- Approuvé par EN, UL, CSA et CCC (norme chinoise) (demandez à votre représentant Motion des renseignements sur les modèles approuvés)
- Aucune différence de pas de montage et de caractéristiques entre les modèles D4E-N et D4E
- Fabricant : Omron