Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de fin de course
Aperçu
- Le plus petit interrupteur de fin de course au monde avec mécanisme d’ouverture directe (modèle de construction à quatre contacts)
- Interrupteur de fin de course de sécurité haute sensibilité
- Des interrupteurs intégrés à deux ou quatre contacts sont disponibles
- Degré de protection : IP67
- Conforme aux normes EN115-1, EN81-1 et EN81-2 (modèles à action lente uniquement)
- Normes certifiées : UL, EN (TÜV) et CCC
- Fabricant : Omron