Motion
120086-0370

MOLEX INC
120086-0370

Cordon industriel à extrémité unique 404000K05M050 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 4 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07799993
N° MFR120086-0370
Prix73.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120086-0370

Cordon industriel à extrémité unique 404000K05M050 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 4 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07799993
N° MFR120086-0370

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.08 mm, 0.200 po
  • Longueur du câble
    5.00 m, 16.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860370_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-Change (M8) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle droit (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    PUR
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    60 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    PLTC-ER

Aperçu

Description du fabricant
404000K05M050 NC 4P FP 5M COUPLEUR 22AWG