Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble5.00 m, 16.40 pi
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200860377_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion ANano-changement (M8) - Femme 90°
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionNano-changement femelle 90° (M8) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCode A
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauTPE
- Corps du connecteur de matériauPUR
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.3.0 A
- Tension maximale30 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-13 à 176 °F
- Type de fil/câblePLTC-ER