Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble4.57 mm, 0.180 po
- Longueur du câble1.00 m, 3.28 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200660166_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AMicro-Change (M12) - femelle droit
- Connexion BMicro-Change (M12) - mâle droit
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMicro-changement droit femelle (M12) à micro-changement droit mâle (M12)
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauTPU
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale250 V
- Nombre de poteaux3
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- Type de fil/câbleUL 2661