Motion
130042-0037

MOLEX INC
130042-0037

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 884030D09M010 - Micro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle droit (M12), 4 pôles, 18 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07801154
N° MFR130042-0037
Prix80.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130042-0037

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 884030D09M010 - Micro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle droit (M12), 4 pôles, 18 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07801154
N° MFR130042-0037

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix80.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    7.37 mm, 0.290 po
  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    18 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300420037_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Orange
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement droit femelle (M12) à micro-changement droit mâle (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 221 °F

Aperçu

Description du fabricant
884030D09M010 MIC4PMMFE acier inox 1M 18-2 SH