Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
- Jauge de fil16 AWG
Détails
- Extrémité du cordonLumière fluorescente
- Type de cordonÉnoncé des travaux
- Courant9 A
- Mot-clé de descriptionExtrémité du cordon de lumière fluorescente
- EnceinteNEMA 4
- MatérielAluminium moulé
- Type de montageRigide
- Nombre de conducteurs3
- Tension120 V
Aperçu
- 13W Lampe à main fluorescente et butée de bille
- Levage vertical, traînée, récupération et étirement horizontal avec affaissement de 10 %
- Bras de guidage - par incréments de 5° sur 270° Arc
- Verrouillage à cliquet