Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble8.00 mm, 0.315 po
- Longueur du câble10.00 m, 32.81 pi
- Taille du fil (AWG)24 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200980014_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleViolet
- Connexion AMicro-Change (M12) - femelle droit
- Connexion BMicro-Change (M12) - mâle droit
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMicro-changement droit femelle (M12) à micro-changement droit mâle (M12)
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteInverser
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPUR
- Corps du connecteur de matériauPUR
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale60 V
- Nombre de poteaux5
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- ProtocoleEtherNet
- Type de fil/câblePaire torsadée