Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble8.00 mm, 0.315 po
- Longueur du câble1.00 m, 3.28 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200980051_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleViolet
- Connexion AProfibus Vertical D-Sub
- Connexion BMicro-Change (M12) - Double mâle/femelle droit
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionProfibus Vertical D-Sub à double tube droit mâle/femelle Micro-Change (M12)
- Cote IPIP40, IP67
- Type de rainure de clavetteInverser
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPUR
- Corps du connecteur de matériauPUR
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale250 V
- Nombre de poteaux5
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- ProtocoleEtherNet
- Type de fil/câblePaire torsadée