Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble12.10 mm, 0.480 po
- Longueur du câble1.00 m, 3.28 pi
- Taille du fil (AWG)15 AWG, 18 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300240028_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleGris
- Connexion AMini-Changement - Droit mâle
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMini-changement droit mâle à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactLaiton
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc moulé
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale300 V
- Nombre de poteaux5
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- Type de fil/câbleÉpaisse (Foncé)