Motion
130024-0032

MOLEX INC
130024-0032

Cordons industriels à extrémité unique DN01A-M030 - mâle droit Mini-Changement pour queue de cochon, 5 pôles, 15 AWG, 18 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802048
N° MFR130024-0032
Prix125.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130024-0032

Cordons industriels à extrémité unique DN01A-M030 - mâle droit Mini-Changement pour queue de cochon, 5 pôles, 15 AWG, 18 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802048
N° MFR130024-0032
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
Prix125.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    12.10 mm, 0.480 po
  • Longueur du câble
    3.00 m, 9.84 pi
  • Taille du fil (AWG)
    15 AWG, 18 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300240032_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Mini-Changement - Droit mâle
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit mâle à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Laiton
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc moulé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    300 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Épaisse (Foncé)

Aperçu

Description du fabricant
DN01AM030 MC 5POS M/MP 3M ST DVNET