Motion
130039-0166

MOLEX INC
130039-0166

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité DND21A-M050 - Micro-changement femelle droit (M12) pour mini-changement mâle droit, 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802267
N° MFR130039-0166
Prix136.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130039-0166

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité DND21A-M050 - Micro-changement femelle droit (M12) pour mini-changement mâle droit, 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802267
N° MFR130039-0166
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
Prix136.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    6.86 mm, 0.270 po
  • Longueur du câble
    5.00 m, 16.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300390166_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Mini-Changement - Droit mâle
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement droit femelle (M12) à mini-changement droit mâle
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc moulé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Paire torsadée blindée

Aperçu

Description du fabricant
DND21AM050 MC/MIC 5POS M/MFE 5M ST/ST

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté