Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble7.24 mm, 0.285 po
- Longueur du câble5.00 m, 16.40 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300280077_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleGris
- Connexion AMicro-Change (M12) - femelle droit
- Connexion BMicro-changement (M12) - mâle 90°
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMicro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle 90° (M12)
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc moulé
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale250 V
- Nombre de poteaux5
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- Type de fil/câblePaire torsadée blindée