Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble6.35 mm, 0.250 po
- Longueur du câble1.00 m, 3.28 pi
- Taille du fil (AWG)26 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200490417_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleBleu vert
- Connexion AMicro-Change (M12) - mâle droit
- Connexion BMicro-Change (M12) - mâle droit
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionmâle droit Micro-Change (M12) à mâle droit Micro-Change (M12)
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCode D
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauTPU
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.1.5 A
- Tension maximale125 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-13 à 167 °F
- Type de fil/câbleNon blindé-lié