Motion
130048-0095

MOLEX INC
130048-0095

Cordon industriel à double extrémité E11A06004M010 - mâle droit Micro-Changement (M12) à mâle droit Micro-Changement (M12), 4 pôles, 24 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07802532
N° MFR130048-0095
Prix73.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130048-0095

Cordon industriel à double extrémité E11A06004M010 - mâle droit Micro-Changement (M12) à mâle droit Micro-Changement (M12), 4 pôles, 24 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07802532
N° MFR130048-0095

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.59 mm, 0.220 po
  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300480095_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Bleu sarcelle
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Connexion B
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    mâle droit Micro-Change (M12) à mâle droit Micro-Change (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Code D
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    1.5 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 167 °F
  • Type de fil/câble
    Traversées blindées

Aperçu

Description du fabricant
E11A06004M010 MIC4P DCODE M/ME 2PR 1M