Motion
120108-0010

MOLEX INC
120108-0010

Cordon industriel à double extrémité E16A03002M010 - Micro-changement femelle droit (M12) pour mâle droit Brad RJ-45, 4 pôles, 26 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802724
N° MFR120108-0010
Prix66.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120108-0010

Cordon industriel à double extrémité E16A03002M010 - Micro-changement femelle droit (M12) pour mâle droit Brad RJ-45, 4 pôles, 26 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802724
N° MFR120108-0010
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
Prix66.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    6.35 mm, 0.250 po
  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    26 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1201080010_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Bleu vert
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Brad RJ-45 - Droit mâle
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement femelle droit (M12) à mâle droit Brad RJ-45
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Code D
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PUR
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    1.5 A
  • Tension maximale
    125 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 167 °F
  • Type de fil/câble
    Traversées blindées

Aperçu

Description du fabricant
E16A03002M010 MICDCODE F/RJ45 4P,2PR,1M