Motion
1605643
Contact à sertir — Dia. du contact : 2 mm, Plage de sertissage : 1 mm à 2.5 mm, Type de contact : Douille
N° D’ARTICLE MI07810639
N° MFR1605643
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contact à sertir — Dia. du contact : 2 mm, Plage de sertissage : 1 mm à 2.5 mm, Type de contact : Douille
N° D’ARTICLE MI07810639
N° MFR1605643
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1605643 18-14G CONTACT OR SF-7QS2000
  • Raccord de sertissage : ensemble résistant aux vibrations et à la température
  • Haute résistance à la traction de la connexion
  • Faible résistance de contact
  • Surveillance facile de la production
  • Fabricant : Contact Phoenix
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon