Aperçu
Description du fabricant
2320212 5A, 24DC/24DC, UPS, QUINT
- Manipulation facile grâce à la détection automatique de la batterie, au remplacement de la batterie sans outil pendant le fonctionnement et à la communication via l’interface IFS
- Utilisation optimale du temps tampon et surveillance préventive du stockage d’énergie
- Chargement rapide de la batterie
- Signalisation et paramétrage complets
- Déclenchement rapide des disjoncteurs standard avec la technologie SFB (rupture de fusible sélective)
- Démarrage fiable de charges difficiles avec la réserve de puissance statique POWER BOOST avec jusqu’à 1.5 fois le courant nominal de façon permanente
- Fabricant : Contact Phoenix
Aidez-nous à améliorer ce produit