Motion
C4-T-14-09
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 14 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07821691
N° MFRC4-T-14-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 14 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07821691
N° MFRC4-T-14-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    14 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    5.4375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.6875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    5.37 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir

Aperçu

Description du fabricant
C4-T-14-09 ROULEAU EN ACIER CEMA C 4"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté