Motion
HTS1100-037X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTS1100-037X25

HTS1100-037X25 HTS1100 Série 1.50 in. Min. Flexible en métal entrecroisé à protection souple en acier inoxydable Rayon de courbure intérieure
N° D’ARTICLE MI07837528
N° MFRHTS1100-037X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HTS1100-037X25

HTS1100-037X25 HTS1100 Série 1.50 in. Min. Flexible en métal entrecroisé à protection souple en acier inoxydable Rayon de courbure intérieure
N° D’ARTICLE MI07837528
N° MFRHTS1100-037X25
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Réducteur de courbure, armure de tuyau pour distributeur de boissons, BOP (protection anti-soufflage) pour les tuyaux hydrauliques, cryogéniques et autres tuyaux à haute pression, armure/blindage de protection pour les tuyaux, blindage pour le câblage
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Acier inoxydable 304
  • Type de tuyau
    Protection souple
  • Numéro CUP du fabricant
    822353111581
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible en acier inoxydable série HTS1100 avec protection souple et verrouillable en métal
  • Type
    Tuyau métallique entrecroisé

Aperçu

Description du fabricant
HTS1100-037X25 PROTÈGE-PIED
  • Résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier protège les tuyaux en plastique et en caoutchouc contre l’abrasion externe. Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui permet de la laisser dans les éléments. Résistant à la chaleur - peut résister à des températures très élevées permettant le transfert de matériaux chauds. Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ». Très flexible - Conception unique offrant un rayon de courbure plus petit que les autres tuyaux métalliques.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté