Motion
RÉTRACTABLE À LA CHALEUR FP-301-1-BLACK-48 PO 0-00-51128-59841-2

3M
FP-301-1-BLACK-48" HEAT SHRINK 0-00-51128-59841-2

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétrécissable FP-301-1-Black-4 pi-vrac : bâtonnets de 48 po de longueur, 96 pi linéaire/boîte, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI07840783
N° MFRFP-301-1-BLACK-48" HEAT SHRINK 0-00-51128-59841-2
Prix10.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
FP-301-1-BLACK-48" HEAT SHRINK 0-00-51128-59841-2

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétrécissable FP-301-1-Black-4 pi-vrac : bâtonnets de 48 po de longueur, 96 pi linéaire/boîte, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI07840783
N° MFRFP-301-1-BLACK-48" HEAT SHRINK 0-00-51128-59841-2
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
Prix10.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128598412
  • CUP_NON
    00051128598412

Aperçu

Description du fabricant
RÉTRACTABLE À LA CHALEUR DE FP-301-1-BLACK-48 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V