Motion
UT2953S

MCR SAFETY
UT2953S

Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en composite PEHP
N° D’ARTICLE MI07841303
N° MFRUT2953S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
UT2953S

Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en composite PEHP
N° D’ARTICLE MI07841303
N° MFRUT2953S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Mousse en nitrile
  • Couleur
    Gris / Rouge
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de mousse de nitrile
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Composite PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    045143632909

Aperçu

Description du fabricant
UT2953S TRICOT MULTITÂCHE ULTRATECH PETIT
  • Le gant multitâche UltraTech UT2953 est doté d’une coquille synthétique en PEHP de 13 sels et poivrons et d’une paume et de doigts recouverts de mousse nitrile rouge.
  • La paume rembourrée offre une réduction des chocs et des vibrations.
  • La conception exclusive en TPR offre une excellente couverture pour la protection du dos de la main.
  • De plus, le panneau d’identification sur le poignet permet une identification personnalisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté