Motion
NCF 2984 V

SKF
NCF 2984 V

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, composant intégral - Droit, DI 420 mm, DI 560 mm, largeur 82 mm
N° D’ARTICLE MI07861047
N° MFRNCF 2984 V
Prix35,098.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 2984 V

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, composant intégral - Droit, DI 420 mm, DI 560 mm, largeur 82 mm
N° D’ARTICLE MI07861047
N° MFRNCF 2984 V
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
Prix35,098.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    82 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570558043
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    29
  • CUP_NON
    7316570558043

Aperçu

Description du fabricant
NCF 2984 V BRG