Motion
NU 2236  ECN1ML

SKF
NU 2236 ECN1ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI07861083
N° MFRNU 2236 ECN1ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2236 ECN1ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI07861083
N° MFRNU 2236 ECN1ML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    86 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Fente / Encoche
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574820344
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316574820344

Aperçu

Description du fabricant
NU 2236 ECN1ML BRG